Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschaltverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2865463
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2865463
EAN/GTIN:
     4046356160483
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker phoenix contact
Bis SIL 2 nach EN 61508. Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig.
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
1
Anzahl der Eingänge, potenzialfrei:
1
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Ausgangskreise Transistor potenzialfrei:
2
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp:
2
Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent:
0
Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler:
0
Eigensicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR:
true
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
false
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
true
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:
true
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Breite:
12.6 mm
Höhe:
112.74 mm
Leistungsaufnahme:
0.8 W
Gerätebauform:
Einbaugerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
113.7 mm
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2770024
ab € 0,5258*
Zubehör
Phoenix Contact
2770105
ab € 0,5258*
Zubehör
Phoenix Contact
2865625
ab € 59,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2924184
ab € 59,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0831678
ab € 12,61922*
Zubehör
Phoenix Contact
0831705
ab € 12,66922*
Zubehör
Phoenix Contact
0831732
ab € 12,62922*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0819291
ab € 21,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.