Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschaltverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2865052
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2865052
EAN/GTIN:
     4046356491761
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig. Bis SIL 2 nach EN 61508.
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 253 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
2
Anzahl der Eingänge, potenzialfrei:
2
Schaltleistung:
500 VA
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Ausgangskreise Transistor potenzialfrei:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent:
0
Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler:
0
Eigensicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR:
false
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
false
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
true
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:
true
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Breite:
17.6 mm
Höhe:
112.75 mm
Leistungsaufnahme:
1.3 W
Gerätebauform:
Einbaugerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
113.7 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2770024
ab € 0,5258*
Zubehör
Phoenix Contact
2770105
ab € 0,5258*
Zubehör
Phoenix Contact
0831678
ab € 12,62922*
Zubehör
Phoenix Contact
0831705
ab € 12,56922*
Zubehör
Phoenix Contact
0831732
ab € 12,56922*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0819291
ab € 21,14*
Zubehör
Phoenix Contact
0822602
ab € 22,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0824547
ab € 7,09416*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.