Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromüberwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2864464
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2864464
EAN/GTIN:
     4017918904456
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Einstellbare Schalthysterese. Relais-Wechslerausgang. 3-Wege-Trennung. Einstellbares Arbeits- und Ruhestromverhalten. Schaltpunkt im Messbereich von 0 … 16 A AC frei wählbar.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20 V | 30 V
Strommessbereich:
0 A | 16 A
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
22.6 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114.5 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 54,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.