Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buskoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2862246
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2862246
EAN/GTIN:
     4017918907471
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Anschluss des PROFIBUS über 9-polige D-SUB-Buchse. Datenübertragungsgeschwindigkeit PROFIBUS von 9,6 kBit/s bis zu 12 MBit/s. Galvanische Trennung zwischen PROFIBUS-Schnittstelle und Logik. DIP-Schalter zur Einstellung der PROFIBUS-Adresse. Unterstützte PROFIBUS-Adressen von 0 bis 126. DP/V1 für Klasse-1- und Klasse-2-Master.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
85.05 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
70.43 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,54*
€ 274,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,77*
€ 271,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,22*
€ 268,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,46*
€ 267,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,84*
€ 249,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
ab € 1,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2902320
ab € 31,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2313672
ab € 28,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2313685
ab € 35,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2313698
ab € 28,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2313708
ab € 34,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2708232
ab € 24,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2708245
ab € 31,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2744348
ab € 29,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2744380
ab € 25,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2902318
ab € 31,65*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
ab € 5,0071*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
2727637
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.