Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldmultiplexer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2861205
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2861205
EAN/GTIN:
     4017918902506
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Fernbusanschlüsse in Kupfertechnik (Betrieb über Lichtwellenleiter mittels Schnittstellenkonverter optional möglich). Möglichkeit der Einspeisung aller benötigten 24-V-Spannungen einer Feldmultiplexerstation.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
true
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
48.6 mm
Höhe:
136.04 mm
Tiefe:
70.51 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 573,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,47*
€ 682,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,80*
€ 680,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,72*
€ 664,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,47*
€ 655,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,59*
€ 638,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2878476
€ 62,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
€ 1,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2727515
€ 2,243*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
€ 7,6786*
Zubehör
Phoenix Contact
0809502
€ 6,9786*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
€ 3,03378*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
€ 0,4387*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.