Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessumformer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2814715
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2814715
EAN/GTIN:
     4017918169275
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Echt-Effektivwertmessung. Geräteeinstellung über DIP-Schalter oder Konfigurations-Software MCR/PI-CONF-WIN. 3-Wege-Trennung.
Weitere Informationen:
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
11 A
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Konfigurationsfunktion integriert:
true
Mit Schaltausgang:
false
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,18*
€ 301,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,94*
€ 301,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,52*
€ 294,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,60*
€ 292,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,75*
€ 278,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2881078
ab € 46,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.