Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buskoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2773377
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2773377
EAN/GTIN:
     4046356583879
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
PROFIBUS. 8 Eingänge 24 V DC. M12-Anschlusstechnik mit SPEEDCON-Schnellverriegelung.
Weitere Informationen:
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Potenzialtrennung:
true
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,58*
€ 757,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,07*
€ 741,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,76*
€ 703,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,84*
€ 687,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,11*
€ 661,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1507803
ab € 17,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1518025
ab € 13,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1518038
ab € 20,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1518041
ab € 30,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1518054
ab € 40,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1518067
ab € 13,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1518070
ab € 19,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1518083
ab € 30,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1518096
ab € 40,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1518106
ab € 20,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1518119
ab € 20,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1518122
ab € 21,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1518135
ab € 23,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1518148
ab € 30,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1518151
ab € 40,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.