Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buskoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2750798
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2750798
EAN/GTIN:
     4017918108410
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Fernbus-Anschlüsse in Kupfertechnik. Galvanische Trennung. 8 digitale Eingänge. 8 digitale Ausgänge. Diagnose- und Statusanzeigen. Tragschienenmontage.
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Eingänge konfigurierbar:
false
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
false
Eingangsstrom bei Signal 1:
0.005 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
30 V
Art des Digitalausgangs:
ohne
Ausgangsstrom:
0.5 A
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
true
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.208,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.278,10*
€ 1.520,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.266,20*
€ 1.506,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.238,54*
€ 1.473,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.220,13*
€ 1.451,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.208,59*
€ 1.438,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2836492
ab € 246,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2752961
ab € 1.081,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2719250
ab € 27,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2806600
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.