Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slave-Protokoll-Chip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2746980
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2746980
EAN/GTIN:
     4017918169459
Suchbegriffe:
Multiprotokoll Transceiver
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
INTERBUS Slave-Protokoll-Chip
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
5 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Funktionen:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
true
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Funktionsblock Wiederanlaufsperre:
false
Funktionsblock Automatischer Reset:
false
Schützkontrolle Funktionsblock:
false
Funktionsblock NOT-AUS:
false
Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen:
false
Funktionsblock Zustimm-Taster:
false
Funktionsblock Zweihand-Schaltung:
false
Funktionsblock Betriebsartenwahl:
false
Funktionsblock Zugangskontrolle:
false
Schutzart (IP):
IP00
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Frequenzmessung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,39*
  
Preis gilt ab 90 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 180 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 450 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 900 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.