Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slave-Protokoll-Chip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2746977
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2746977
EAN/GTIN:
     4017918472788
Suchbegriffe:
Multiprotokoll Transceiver
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
INTERBUS Slave-Protokoll-Chip
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
5 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Funktionen:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
true
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Funktionsblock Wiederanlaufsperre:
false
Funktionsblock Automatischer Reset:
false
Schützkontrolle Funktionsblock:
false
Funktionsblock NOT-AUS:
false
Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen:
false
Funktionsblock Zustimm-Taster:
false
Funktionsblock Zweihand-Schaltung:
false
Funktionsblock Betriebsartenwahl:
false
Funktionsblock Zugangskontrolle:
false
Schutzart (IP):
IP00
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Frequenzmessung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,83*
  
Preis gilt ab 160 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 320 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 800 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.