Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Umsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2740737
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2740737
EAN/GTIN:
     4017918599119
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Medienkonverter
INTERBUS-Lichtwellenleiter-Umsetzer zur Umsetzung der Remote-OUT-Schnittstelle auf Lichtwellenleiter, Ausregeln der optischen Sendeleistung, Übertragungsgeschwindigkeit von 2 MBaud, LWL-Abgang links
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
true
IO-Link Master:
false
Redundanzfähigkeit:
false
Art der Datenübertragung:
sonstige
Mit Potenzialtrennung:
false
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
65 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
59 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,90*
€ 248,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,34*
€ 247,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,78*
€ 236,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,20*
€ 231,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.