Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buskoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2736741
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2736741
EAN/GTIN:
     4046356042659
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
PROFINET. 8 Eingänge 24 V DC. M12-Anschlusstechnik mit SPEEDCON-Schnellverriegelung.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
18 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Potenzialtrennung:
true
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,10*
€ 845,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,83*
€ 831,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,88*
€ 820,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,38*
€ 801,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,47*
€ 764,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1407496
ab € 15,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1407497
ab € 21,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1407498
ab € 32,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1407499
ab € 18,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1407500
ab € 20,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1407501
ab € 26,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1407502
ab € 37,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1518326
ab € 9,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1518339
ab € 13,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1518342
ab € 22,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1518355
ab € 30,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1518368
ab € 8,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1518371
ab € 13,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1518384
ab € 22,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1518397
ab € 31,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.