Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buskoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2736301
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2736301
EAN/GTIN:
     4017918951061
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
INTERBUS. 8 Eingänge 24 V DC. M12-Anschlusstechnik mit SPEEDCON-Schnellverriegelung.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
true
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Potenzialtrennung:
true
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,33*
€ 690,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,10*
€ 672,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,27*
€ 639,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,85*
€ 623,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,25*
€ 589,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1507065
ab € 14,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1507078
ab € 22,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1507081
ab € 38,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1507094
ab € 52,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1507117
ab € 14,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1507120
ab € 22,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1507133
ab € 34,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1507146
ab € 47,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1507162
ab € 19,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1507175
ab € 20,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1507188
ab € 21,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1507191
ab € 26,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1507201
ab € 32,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1507214
ab € 44,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1507227
ab € 57,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.