Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Umsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2708892
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2708892
EAN/GTIN:
     4046356174053
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Medienkonverter
Durchrangierung der Versorgungsspannung und Datensignale über die Tragschienen-Busverbinder. Über Tragschienen-Busverbinder modular kombinierbar mit dem PSI Kupfer-Repeater. Anschlüsse steckbar über COMBICON-Schraubklemme.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet:
false
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Höhe:
105 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
106 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.166,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.238,87*
€ 1.474,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.233,23*
€ 1.467,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.203,13*
€ 1.431,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.182,84*
€ 1.407,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.166,44*
€ 1.388,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2702636
ab € 84,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2313685
ab € 35,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2313708
ab € 36,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2902318
ab € 31,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2902320
ab € 31,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2902321
ab € 31,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2902729
ab € 31,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 8,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2708863
ab € 339,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.