Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Umsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2708384
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2708384
EAN/GTIN:
     4017918974084
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
phönix contact lwl-umsetzer
Durchrangierung der Versorgungsspannung über die Tragschienen-Busverbinder. Anschlüsse steckbar über COMBICON-Schraubklemme.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet:
false
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Höhe:
99 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
103 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl modul
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,23*
€ 707,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,29*
€ 698,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,11*
€ 685,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,33*
€ 675,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,43*
€ 647,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744018
ab € 29,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2744241
ab € 31,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2799348
ab € 27,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2744131
ab € 546,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2799526
ab € 3.219,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2799885
ab € 6,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2799445
ab € 8,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2744319
ab € 5,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2744322
ab € 8,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2744335
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2799416
ab € 57,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2799720
ab € 65,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2799487
ab € 113,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2799539
ab € 3.393,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2744416
ab € 248,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.