Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Umsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2708096
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2708096
EAN/GTIN:
     4017918943219
Suchbegriffe:
CANopen LWL-Konverter
CANopen LWL-Umsetzer
DeviceNet LWL-Konverter
DeviceNet LWL-Umsetzer
Eigensichere LWL-Schnittstelle (ex op is) zum direkten Anschluss an Geräte in der Zone 1. Potenzialfreier Schaltkontakt im Basismodul für die voreilende Alarmierung kritischer LWL-Strecken.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet:
false
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Höhe:
99 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
114.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,29*
€ 448,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,97*
€ 448,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,76*
€ 434,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,05*
€ 428,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,76*
€ 401,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2306566
ab € 25,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2708119
ab € 36,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2744694
ab € 26,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2902322
ab € 40,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2902323
ab € 31,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2902324
ab € 39,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2902325
ab € 31,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2902326
ab € 32,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2708465
ab € 3.117,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 8,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2799445
ab € 7,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2799885
ab € 6,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2708481
ab € 81,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2799539
ab € 3.393,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.