Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2702273
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702273
EAN/GTIN:
     4055626070186
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Geeignet für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen.
Weitere Informationen:
Indoor:
false
Outdoor:
false
Mit Anschlusskabel:
true
Länge des Anschlusskabels:
5 m
Höhe:
82 mm
Schutzart (IP):
IP65
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2903807
ab € 547,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2903808
ab € 717,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2702528
ab € 704,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2903586
ab € 1.614,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2903588
ab € 1.087,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2903806
ab € 424,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.