Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buskoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2316390
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2316390
EAN/GTIN:
     4055626368382
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Axioline P-Buskoppler für PROFINET. Stellt Verbindungen zu PROFIBUS PA-Stromversorgungen und Axioline P-I/O-Modulen entlang dem AXIOLINE P-Lokalbus her. (Umfasst Stromversorgungs-Steckverbinder und Bussockelmodul)
Weitere Informationen:
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.969,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.122,73*
€ 3.716,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.096,96*
€ 3.685,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.020,84*
€ 3.594,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.983,45*
€ 3.550,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.969,99*
€ 3.534,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2316394
ab € 385,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2316402
ab € 53,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2316393
ab € 80,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2700518
ab € 21,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.