Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2313067 Modem
Phoenix Contact 2313067 Modem
Artikel-Nr.:
     C1151-2313067
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2313067
EAN/GTIN:
     4046356098823
Suchbegriffe:
ADSL Modem
DSL Modem
Industriemodem
Niederspannung Schnittstellenwandle...
Verbindungsaufbau mit Passwortschutz. Integrierter Überspannungsschutz für eine hohe Anlagenverfügbarkeit.
Weitere Informationen:
Bustyp/Schnittstelle:
sonstige
Höhe:
99 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
114.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,39*
€ 525,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,57*
€ 520,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,89*
€ 505,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,21*
€ 492,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,40*
€ 462,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2708753
ab € 10,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2799474
ab € 27,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2707437
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.