Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiter-Wendeschütz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2297374
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2297374
EAN/GTIN:
     4046356175739
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Wendeschütz
Lange Lebensdauer. Geräuschloses und verschleißfreies Schalten.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
48 V | 575 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
37 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
25 A
Anzahl der Phasen:
3
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,32*
€ 400,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,94*
€ 399,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,31*
€ 391,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,29*
€ 384,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,72*
€ 369,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.