Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000024370 Herst.-Nr.: 1854857 EAN/GTIN: 4017918146047 |
| |
|
| | |
| Halbverschraubung Pg16, aus Metall, bestehend aus Dichtgummi mit einer Bohrung und einer Druckschraube, für Gehäuse der Bauform 1, Kabel [mm] 11,5 - 15,5 Weitere Informationen: | | Für Kabeldurchmesser: | 11.5 mm | 15.5 mm | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | false | Zugentlastung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,41* | € 3,42* | | | | | | | 26 Tage | | | 5 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 2,76* | € 3,93* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,89* | € 4,11* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,87* | € 4,35* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,22* | € 4,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|