Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbverschraubung, PG16, 24 mm, Klemmbereich 11.5 bis 15.5 mm, IP67, 1854857


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halbverschraubung, PG16, 24 mm, Klemmbereich 11.5 bis 15.5 mm, IP67, 1854857
Halbverschraubung, PG16, 24 mm, Klemmbereich 11.5 bis 15.5 mm, IP67, 1854857
Artikel-Nr.:
     4502-62P4989
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1854857
EAN/GTIN:
     4017918146047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Steckergehäuse
pg 16 messing kabelverschraubung
steckergehäuse
Halb Verschraubung, 1854857, Phoenix Contact Halb Verschraubung Pg16, Aus metall, bestehend aus einer Gummidichtung mit einer Bohrung und einer Druckschraube, für Typ 1 Gehäuse, Kabel 11,5-15,5 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halbverschraubung
Gewindegröße:
PG16
Länge:
24.7 mm
Material:
Metall
max. Klemmbereich:
15.5 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Klemmbereich:
11.5 mm
min. Temperatur:
-40 °C
Schlüsselweite:
24 mm
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse ip67
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,40*
€ 3,44*
26 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,75*
€ 3,93*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,88*
€ 4,12*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 4,36*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,21*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.