Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stammleitungsring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1559893
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1559893
EAN/GTIN:
     4046356309981
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Sensorkabel
Sensorleitung
Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen, mit PE-Leiter, ungeschirmt, Material PUR/PVC, 19-polig, 16 x 0,50 mm² und 3 x 1,00 mm², Länge: 200 m auf Trommel
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Ader-Zahl:
19
Schutzleiter:
true
Schirm:
false
Mantel-Material:
PUR (Polyurethan)
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Außendurchmesser ca.:
10.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 90 °C
Nennspannung U:
300 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.431,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.545,02*
€ 1.838,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.523,74*
€ 1.813,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.478,84*
€ 1.759,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.453,20*
€ 1.729,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.431,45*
€ 1.703,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1212161
ab € 30,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1212162
ab € 22,55*
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.