Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000055841 Herst.-Nr.: 1424559 EAN/GTIN: 4055626374635 |
| |
|
| | |
| Gegenmutter, Material: PA 6 GF 30, Anschlussgewinde: Pg9, Farbe: tiefschwarz RAL 9005 Weitere Informationen: | | Gewindeart: | PG | Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | true | Glasfaserverstärkt: | false | Schlagfest: | false | Farbe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,112* | € 0,205* | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,133* | € 0,242* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,142* | € 0,261* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,143* | € 0,261* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,85* | € 12,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|