Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter, PA 6 GF 30, Anschlussg ewinde: Pg9, Farbe: tiefsch A-INL-PG9-P-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7970455
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424559
EAN/GTIN:
     4055626374635
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter
Gegenmutter, Anschlussgewinde: Pg9, Farbe: tiefschwarz Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -40...100 °C, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Kabeldurchmesser: -...- mm, Schutzart (IP): sonstige, Für Wandstärke: -...- mm, Anzahl der Kabel: -...-
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
A-INL-PG9-P-BK
Ident Code:
1424559
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,113*
€ 0,206*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,122*
€ 0,224*
Lager 6318
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,132*
€ 0,243*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,143*
€ 0,262*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,262*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,243*
€ 0,289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.