Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussystem-Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1416130
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1416130
EAN/GTIN:
     4055626063157
Suchbegriffe:
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Profibus Leitung
profibus kabel 100m
Bussystem-Leitung, PROFIBUS PA (31,25 kBit/s), FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 2-polig, PVC, schwarz, geschirmt, Kabellänge: 100 m
Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
7.8 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Ader-Zahl:
2
Ader-Isolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
sonstige
Schirm über Verseilung:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Außendurchmesser ca.:
7.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-30 °C | 75 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 75 °C
Kategorie:
sonstige
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,60*
€ 314,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,82*
€ 308,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,25*
€ 296,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,46*
€ 288,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,24*
€ 276,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.