Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1404935
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404935
EAN/GTIN:
     4046356339247
Suchbegriffe:
AS-i-Flachkabel
ASI-Flachkabel
SAI-Flachkabel
as-i flachkabel
AS-Interface TPE Flachleitung mit UL in schwarz, für die zusätzliche Energieversorgung, 2 x 1,5 mm², 100 m Ring
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
2
Ader-Isolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
false
Schirm:
false
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Leitungs-Breite ca.:
10 mm
Leitungs-Höhe ca.:
4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-30 °C | 105 °C
Nennspannung U:
48 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,34*
€ 399,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,11*
€ 385,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,34*
€ 380,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,12*
€ 360,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212154
ab € 79,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1585058
ab € 9,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1437261
ab € 8,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1437274
ab € 16,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.