Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussystem-T-Verteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1401029
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1401029
EAN/GTIN:
     4046356542616
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
DeviceNet T-Verteiler
Bussystem-T-Verteiler, DeviceNet™, 5-polig, ungeschirmt, Stecker gerade 7/8"-16UNF, auf Buchse gerade 7/8"-16UNF und Buchse gerade 7/8"-16UNF, parallel Verteiler
Weitere Informationen:
Geschirmt:
false
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: devicenet t-verteiler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430912
ab € 2,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1430925
ab € 2,51*
Zubehör
Phoenix Contact
0815020
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.