Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact WIREFOX-D 11 Abisolierzange Schwarz
Phoenix Contact WIREFOX-D 11 Abisolierzange Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1151-1212160
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212160
EAN/GTIN:
     4046356454445
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Für jeden Anwendungsfall das richtige Werkzeug.
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Querschnitt:
0.5 mm² | 25 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
2.5 mm | 11 mm
Abisolierlänge einstellbar:
false
Kerbtiefe einstellbar:
true
Längsschnitt:
false
Rundschnitt:
true
Spiralschnitt:
false
Mit Drahtschneider:
false
Isoliert:
true
Schutzisoliert 1000 V:
false
Griffausführung:
1-Komponenten
VDE geprüft:
false
Mit Aufprallschutz:
false
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212312
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.