Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000058023
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1079404
EAN/GTIN:
     4055626798677
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Miniaturrelais
PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21HC/SO46/HI mit Push-in-Anschluss, und steckbaren Miniaturrelais für hohen Dauerstrom, 1 Wechsler, Eingangsnennspannung 230 V AC, mit definierten Ein- und Ausschaltschwellen
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
190 V | 253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
190 V | 253 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
13.95 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
94 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,18*
€ 44,46*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 38,73*
€ 44,76*
25 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 41,06*
€ 47,10*
30 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 41,30*
€ 47,60*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 44,87*
€ 51,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 444,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,832*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,6182*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
ab € 0,6282*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,11*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,32*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 24,23*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,6812*
Zubehör
Phoenix Contact
0824613
ab € 7,7845*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.