Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1050233
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1050233
EAN/GTIN:
     4055626663463
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer phoenix cont...
temperaturmessumformer
Galvanische 3-Wege-Trennung. Statusanzeige für Versorgungsspannung, Leitungs-, Sensor- und Modulfehler. Konfiguration über Software (FDT-DTM): Sensortyp, Anschlusstechnik, Messbereich, Messeinheit, Filter, Alarmsignal und Ausgangsbereich. Ausgang 0 ... 20 mA oder 4 ... 20 mA.
Weitere Informationen:
Messbereich:
-250 °C
EMV-Ausführung:
true
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 70 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,69*
€ 243,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,61*
€ 242,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,43*
€ 231,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,73*
€ 224,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2865625
ab € 59,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2924184
ab € 59,16*
Zubehör
Phoenix Contact
0831678
ab € 12,65922*
Zubehör
Phoenix Contact
0831705
ab € 12,69922*
Zubehör
Phoenix Contact
0831732
ab € 12,58922*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0819291
ab € 21,13*
Zubehör
Phoenix Contact
0822602
ab € 22,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0824547
ab € 7,10416*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.