Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMS-Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1038568
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1038568
EAN/GTIN:
     4055626592411
Suchbegriffe:
GPRS Modem
GSM / GPRS Modem
GSM Modem
Industriemodem
Montage auf Tragschiene oder an der Wand.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
93 V | 250 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
93 V | 250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 382,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,88*
€ 455,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,72*
€ 455,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,16*
€ 448,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,01*
€ 446,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,99*
€ 418,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2702273
€ 88,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2900980
€ 74,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2900981
€ 115,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
€ 13,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2800491
€ 161,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.