Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermischer Geräteschutzschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-25993222
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0700015
EAN/GTIN:
     4046356079655
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
schutzschalter 15a
Kompakte Bauform mit feinen Nennstromabstufungen. Durch die Wiedereinschaltfunktion entfällt im Fehlerfall die zeitintensive Suche nach der passenden Ersatzsicherung.
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Bemessungsstrom In:
15 A
Bemessungsspannung:
32 V
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Breite/Rastermaß:
6 mm
Länge:
20.3 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
blau
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,06*
€ 7,27*
24 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,08*
€ 7,28*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,20*
€ 7,41*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,73*
€ 8,13*
2 Tage
33
pro Stück
€ 5,80*
ab € 5,72*
€ 8,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.