Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Sammelschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE243075307
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0402006
EAN/GTIN:
     4017918253813
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Schaltschrank
schaltschrank
N-Sammelschiene, Breite: 10 mm, Höhe: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, Material: Kupfer, verzinnt, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom In:
140 A
Werkstoff:
Kupfer
Ausführung der Oberfläche:
verzinnt
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5975*
€ 1,9175*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,45723*
€ 2,08635*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,516*
€ 2,136*
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,6812*
€ 18,3012*
10
pro Meter
€ 5,95*
ab € 15,37276*
€ 18,39276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,9175*
€ 2,28183
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5975*
€ 1,90103
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 191,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.