Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Massivkeil 850 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Massivkeil 850 g
Alu-Massivkeil 850 g
Artikel-Nr.:
     C1150O-1820486
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017981000314
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil

Alu-Massivkeil 850 g

  • Geschmiedeter Sicherheitskeil, DBGM*, aus hochwertigem Aluminium
  • Bestens geeignet zum Fällen und Spalten
  • Spitzwinklig gravierte Nuten auf der Vorderseite und doppelte Längsnuten auf der Rückseite verhindern ein Zurückspringen des Keiles
  • Auch speziell geeignet für gefrorenes Holz
  • Äußerst stabil und besonders leicht (*Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)
Weitere Informationen:
Hub:
35 mm
Länge (L, L1):
265 mm
Breite:
55 mm
Gewicht:
850 g
Verpackungseinheit (VE):
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: fällkeil ochsenkopf, holzspaltkeil, Alu-Keil, Alukeil, Aluminiumkeil, Aluminium-Keil, Keil, Ochsenkopf
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
OX 127-0000
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.