Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILTIS-Axt Modell Europa Hickory 1200 mm - Ochsenkopf: 1591193


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ILTIS-Axt Modell Europa Hickory 1200 mm - Ochsenkopf: 1591193
ILTIS-Axt Modell Europa Hickory 1200 mm - Ochsenkopf: 1591193
Artikel-Nr.:
     C1150O-1591193
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1591193
EAN/GTIN:
     4010905010277
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Forstaxt

ILTIS-Axt Modell Europa Hickory 1200 mm

  • Bestens geeignet zum Entasten, Fällen und zur Kulturpflege
  • Das gleichbleibend dünne und fast bis zum Auge gehärtete Blatt sorgt für einen hohen Gebrauchswert, eine lange Lebensdauer und ein niedriges Gewicht
  • Einfacher Nachschliff durch den Anwender möglich
  • Mit fein polierter Schneide und Schneidenschutz
  • Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Eschen- (OX 10 E-) oder Hickoryholz (OX 10 H-)
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
1200 g
Schneidenbreite (a, b):
145 mm
Länge (L, L1):
700 mm
Gewicht:
2080 g
Ersatzstiel Art.No.:
OX E-94 H-0700
Verpackungseinheit (VE):
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, forstbeil ochsenkopf, forstbeil, Axt, Äxte, Fällaxt, Fälläxte, Entastungsaxt, Entastungsäxte, Fällen, Entasten, Ochsenkopf
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
Sonstiges
Gedore
OX E-130-2500
ab € 3,34*
Sonstiges
Gedore
OX E-94 H-0700
ab € 23,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.