Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Massivkeil 1050 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Massivkeil 1050 g
Alu-Massivkeil 1050 g
Artikel-Nr.:
     C1150O-1591142
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010905042858
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil

Alu-Massivkeil 1050 g

  • Geschmiedeter Sicherheitskeil, DBGM*, aus hochwertigem Aluminium
  • Bestens geeignet zum Fällen und Spalten
  • Spitzwinklig gravierte Nuten auf der Vorderseite und doppelte Längsnuten auf der Rückseite verhindern ein Zurückspringen des Keiles
  • Auch speziell geeignet für gefrorenes Holz
  • Äußerst stabil und besonders leicht (*Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)
Weitere Informationen:
Hub:
40 mm
Länge (L, L1):
260 mm
Breite:
60 mm
Gewicht:
1050 g
Verpackungseinheit (VE):
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: holzspaltkeil, Alu-Keil, Alukeil, Aluminiumkeil, Aluminium-Keil, Keil, Ochsenkopf
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
OX 127-0000
ab € 12,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.