| |
|
| Artikel-Nr.: C1150O-1591061 Herst.-Nr.: 1591061 EAN/GTIN: 4010905020276 |
| |
|
| | |
| Universal Forstaxt Hickorystiel, 1250 g - Unentbehrlich bei der Wald- und Gartenarbeit
- Fein polierter Axtkopf mit Schneidenschutz
- Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Eschen- (OX 20 E-) oder Hickoryholz (OX 20 H-)
- Mit dem Ersatzstiel No. OX E-620 H-1250 können die Ausführungen 1000 g und 1250 g zur ROTBAND-PLUS Axt umgestielt werden
Weitere Informationen: | | Kopfgewicht: | 1250 g | Schneidenbreite (a, b): | 130 mm | Länge (L, L1): | 700 mm | Gewicht: | 1955 g | Ersatzstiel Art.No.: | OX E-94 H-0700 | Verpackungseinheit (VE): | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, holzaxt 1250g hickory, fällaxt ochsenkopf, fällaxt, Ochsenkopf, Universal-Forstaxt, Axt, Goldaxt |
| | |
| |