Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Antirutschmatte 565x405mm für Werkstattwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Antirutschmatte 565x405mm für Werkstattwagen
Gedore red Antirutschmatte 565x405mm für Werkstattwagen
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301727
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301727
EAN/GTIN:
     4060833017275
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

Gedore red Antirutschmatte 565x405mm für Werkstattwagen

Hauptmerkmale:

  • Zubehöre für sinnvolle Funktionsergänzungen
  • Passgenaue Ersatzteile für den robusten Werkzeugwagen
  • Verlängern das Leben im rauen Werkstattaltag
  • Einfacher Austausch möglich
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
565 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
405 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
3 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen gedore, werkstattwagen, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20901501
ab € 20,99*
Ähnlich
Gedore
R20901502
ab € 12,12*
Ähnlich
Gedore
R20901503
ab € 24,22*
Ähnlich
Gedore
R20901504
ab € 21,55*
Ähnlich
Gedore
R20902005
ab € 21,17*
Ähnlich
Gedore
R20902006
ab € 19,87*
Ähnlich
Gedore
R20902007
ab € 31,80*
Ähnlich
Gedore
R22150018
ab € 42,98*
Ähnlich
Gedore
R22150019
ab € 35,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.