Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R20901504 Lenkrolle für Werkstattwagen MECHANIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Lenkrolle für Werkstattwagen MECHANIC
Gedore red Lenkrolle für Werkstattwagen MECHANIC
Artikel-Nr.:
     C1150-3301722
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R20901504
EAN/GTIN:
     4060833017220
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Werkstattwagen
Lenkrolle mit mit Doppelstopp-Radfeststeller Werkstattwagen MECHANIC, Passgenaue Ersatzteile für den robusten Werkzeugwagen, Verlängern das Leben im rauen Werkstattalltag, Einfacher Austausch möglich
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Lenkrolle
Geeignet für Modelle:
R20150006, R20400006, R20152006, 2046.10, 2046.20,
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,885 kg
Rad-Ø:
100 mm
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, lenkrolle feststeller 100mm, werkstattwagen, gedore red werkstattwagen, Transportgerät, Hebezeug (Teile, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20901501
ab € 21,02*
Ähnlich
Gedore
R20901502
ab € 12,12*
Ähnlich
Gedore
R20901503
ab € 24,31*
Ähnlich
Gedore
R20902005
ab € 21,28*
Ähnlich
Gedore
R20902006
ab € 19,97*
Ähnlich
Gedore
R20902007
ab € 31,94*
Ähnlich
Gedore
R20902008
ab € 12,04*
Ähnlich
Gedore
R22150018
ab € 42,82*
Ähnlich
Gedore
R22150019
ab € 35,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.