Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R22150018 Zangensatz 2/6 CT-Modul 4-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301717
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R22150018
EAN/GTIN:
     4060833017176
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Wasserpumpenzange: Ausführung nach DIN 8976 Form C, längsverzahnte Greifflächen, mit durchgestecktem Gewerbe, 7-fach verstellbar, Chrom-Vanadium-Stahl, pulverbeschichtet, Kombinationszange: Ausführung nach DIN ISO 5746, induktiv gehärtete Schneiden, 2-Komponentengriff, geschmiedet, Flachrundzange: Ausführung nach DIN ISO 5745, gerade Greifflächen, längsgezahnt, Induktiv gehärtete Schneiden, 2-Komponentengriff, geschmiedet, Seitenschneider: Ausführung nach DIN ISO 5749, schlanke Kopfform, induktiv gehärtete, lange Schneiden, 2-Komponentengriff, geschmiedet, Im Schaumstoffmodul
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
Wasserpumpenzange 10" | 250 mm Kombinationsizange 180 mm Flachrundzange, gerade 160 mm Seitenschneider 160 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
Schaumstoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Inhalt für Sätze:
R28302180 R28100010 R28502160 R28402160 1500 E-145 L 1500 ED-30 R99910016
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
1,238 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, gedore red werkzeugsatz, modul werkzeuge, zangensatz 4 teilig, Zange, Zangenset, Universalwerkzeug-Kits
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20901501
ab € 21,44*
Ähnlich
Gedore
R20901502
ab € 12,32*
Ähnlich
Gedore
R20901503
ab € 24,96*
Ähnlich
Gedore
R20901504
ab € 21,30*
Ähnlich
Gedore
R20902005
ab € 21,69*
Ähnlich
Gedore
R20902006
ab € 20,41*
Ähnlich
Gedore
R20902007
ab € 32,81*
Ähnlich
Gedore
R20902008
ab € 12,02*
Ähnlich
Gedore
R22150019
ab € 36,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.