Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red 2K-Schraubendreher Schlitz Klingenbreite 8,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red 2K-Schraubendreher Schlitz Klingenbreite 8,0 mm
Gedore red 2K-Schraubendreher Schlitz Klingenbreite 8,0 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301235
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301235
EAN/GTIN:
     4060833012355
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Gedore red 2K-Schraubendreher Schlitz Klingenbreite 8,0 mm

Hauptmerkmale:

  • Ausführung nach DIN 5264
  • Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
  • Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
  • Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
  • 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
  • 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
  • Langloch im Griff zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
329 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
41 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
37 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.16 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2150 8
ab € 6,91*
Ähnlich
Gedore
R38100315
ab € 2,16*
Ähnlich
Gedore
R38100419
ab € 2,36*
Ähnlich
Gedore
R38101039
ab € 5,95*
Ähnlich
Gedore
R38105519
ab € 3,39*
Ähnlich
Gedore
R38106529
ab € 4,46*
Ähnlich
Gedore
R38200011
ab € 2,60*
Ähnlich
Gedore
R38200119
ab € 3,06*
Ähnlich
Gedore
R38200219
ab € 4,45*
Ähnlich
Gedore
R38200329
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.