Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976873257 Herst.-Nr.: R38100315 EAN/GTIN: 4060833012256 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN 5264, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung, 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langloch im Griff zum Aufhängen Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Gesamtbreite [mm]: | 22 mm | Gesamthöhe [mm]: | 22 mm | Gesamtlänge [mm]: | 150 mm | Griff vorhanden: | Ja | Griffausführung: | 2K | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Isoliert: | Nein | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 75 mm | Klingen-Ø: | 3,0 mm | Abrollschutz: | Ja | Korrosionsgeschützt: | Ja | Kugelkopf: | Nein | Material: | Chrom-Molybdän-Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,03 kg | Oberfläche: | verchromt | REACH Registrierung vorhanden: | Ja | Schlagkappe: | Nein | Schneidenbreite [mm]: | 3,0 mm | Schneidenstärke: | 0,5 mm | Stückgeprüft: | Nein | antimagnetisch: | Nein | Ursprungsland: | Taiwan | VDE zertifiziert: | Nein | Vergütung der Abtriebsspitze: | phosphatiert | Antriebssechskant: | Nein | Ausführung: | mit Aufhängeloch | Ausführung funkenarm: | Nein | Bezugsnorm der Abtriebsspitze: | DIN 5264 | Farbcodierung: | Nein | Form der Klinge: | Rund |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,25* | € 3,07* | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,31* | € 3,15* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,26* | € 3,24* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,29* | € 3,28* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,40* | € 3,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|