Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38100419 2K-Schraubendreher Schlitz 4 mm 0.8x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301226
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R38100419
EAN/GTIN:
     4060833012263
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Ausführung nach DIN 5264, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung, 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langloch im Griff zum Aufhängen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
22 mm
Gesamthöhe [mm]:
22 mm
Gesamtlänge [mm]:
170 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
100 mm
Klingen-Ø:
4,0 mm
Abrollschutz:
Ja
Korrosionsgeschützt:
Ja
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,04 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
4,0 mm
Schneidenstärke:
0,8 mm
Stückgeprüft:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN 5264
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R38100315
ab € 2,16*
Ähnlich
Gedore
R38100829
ab € 5,20*
Ähnlich
Gedore
R38101039
ab € 5,93*
Ähnlich
Gedore
R38105519
ab € 3,38*
Ähnlich
Gedore
R38106529
ab € 4,45*
Ähnlich
Gedore
R38200011
ab € 2,60*
Ähnlich
Gedore
R38200119
ab € 3,05*
Ähnlich
Gedore
R38200219
ab € 4,47*
Ähnlich
Gedore
R38200329
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.