Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red 2K-Schraubendreher Schlitz Klingenbreite 5,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red 2K-Schraubendreher Schlitz Klingenbreite 5,5 mm
Gedore red 2K-Schraubendreher Schlitz Klingenbreite 5,5 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301228
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301228
EAN/GTIN:
     4060833012287
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Gedore red 2K-Schraubendreher Schlitz Klingenbreite 5,5 mm

Hauptmerkmale:

  • Ausführung nach DIN 5264
  • Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
  • Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
  • Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
  • 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
  • 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
  • Langloch im Griff zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
254 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
43 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
31 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.08 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R38100315
ab € 2,16*
Ähnlich
Gedore
R38100419
ab € 2,36*
Ähnlich
Gedore
R38100829
ab € 5,20*
Ähnlich
Gedore
R38101039
ab € 5,95*
Ähnlich
Gedore
R38106529
ab € 4,46*
Ähnlich
Gedore
R38200011
ab € 2,60*
Ähnlich
Gedore
R38200119
ab € 3,06*
Ähnlich
Gedore
R38200219
ab € 4,45*
Ähnlich
Gedore
R38200329
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.