Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Kraftseitenschneider Länge 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Kraftseitenschneider Länge 180 mm
Gedore red Kraftseitenschneider Länge 180 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301127
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301127
EAN/GTIN:
     4060833011273
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kraft-Seitenschneider

Gedore red Kraftseitenschneider Länge 180 mm

Hauptmerkmale:

  • Ausführung nach DIN ISO 5749
  • Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand
  • Schlanke Kopfform
  • Induktiv gehärtete, lange Schneiden
  • 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
  • Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
282 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
70 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
30 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.23 kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8316-180 JC
ab € 20,53*
Ähnlich
Gedore
R27604025
ab € 7,73*
Ähnlich
Gedore
R27604060
ab € 8,01*
Ähnlich
Gedore
R28302200
ab € 14,46*
Ähnlich
Gedore
R28402160
ab € 12,27*
Ähnlich
Gedore
R28422200
ab € 18,07*
Ähnlich
Gedore
R28502160
ab € 11,60*
Ähnlich
Gedore
R28502200
ab € 14,42*
Ähnlich
Gedore
R28512160
ab € 13,74*
Ähnlich
Gedore
R28512200
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.