Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820W-1472505 Herst.-Nr.: 3300995 EAN/GTIN: 4060833009959 |
| |
|
| | |
| Gedore red Ringmaulschlüssel-Satz metrisch 24-teilig Hauptmerkmale: - Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738
- Ringseite abgewinkelt 15°
- Maulstellung 15°
- Oberfläche matt-satiniert verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Im Halter
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 455 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 355 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 60 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 5.4 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 62,49* | € 77,59* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 68,18* | € 85,46* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 67,32* | € 85,46* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 75,17* | € 92,71* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 75,39* | € 93,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|