Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R03910008 Rollgabelschlüssel mit Ratsche W.30 mm 205 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301001
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R03910008
EAN/GTIN:
     4060833010016
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Ratschenfunktion, Mit mm-Einstellskala, 40 HRC, Chrom-Vanadium-Stahl, Verchromt, Getauchte Griffhülle, Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,412 kg
Oberfläche:
Verchromt
Ratschenfunktion:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spannweite [inch]:
1.18 Inch
Spannweite [mm]:
30 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Aufhängeloch:
Ja
Ausführung:
schwedisches Modell, tauchisoliert, Rolle mit Linksgang
Einstellskala:
Ja
Gesamtlänge [inch]:
8 Inch
Gesamtlänge [mm]:
205 mm
Griffmaterial:
getaucht
Härte [HRC]:
40
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R03100006
ab € 7,18*
Ähnlich
Gedore
R03100008
ab € 8,59*
Ähnlich
Gedore
R03100010
ab € 10,74*
Ähnlich
Gedore
R03100012
ab € 14,21*
Ähnlich
Gedore
R03910010
ab € 19,87*
Ähnlich
Gedore
R05905010
ab € 72,02*
Ähnlich
Gedore
R09105017
ab € 31,49*
Ähnlich
Gedore
R09105024
ab € 62,65*
Ähnlich
Gedore
R09110016
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.