Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Doppelmaulschlüssel lang, metrisch Schlüsselweite 22 x 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Doppelmaulschlüssel lang, metrisch Schlüsselweite 22 x 24 mm
Gedore red Doppelmaulschlüssel lang, metrisch Schlüsselweite 22 x 24 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300948
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300948
EAN/GTIN:
     4060833009485
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium

Gedore red Doppelmaulschlüssel lang, metrisch Schlüsselweite 22 x 24 mm

Hauptmerkmale:

  • Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
  • Maulstellung 15°
  • Oberfläche matt-satiniert verchromt
  • Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
250 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
80 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
10 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.24 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6 22X24
ab € 6,75*
Ähnlich
Gedore
R05102022
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
R05102123
ab € 5,33*
Ähnlich
Gedore
R05102426
ab € 6,09*
Ähnlich
Gedore
R05102427
ab € 6,59*
Ähnlich
Gedore
R05102528
ab € 7,27*
Ähnlich
Gedore
R05102732
ab € 8,69*
Ähnlich
Gedore
R05103032
ab € 10,00*
Ähnlich
Gedore
R05103641
ab € 18,83*
Ähnlich
Gedore
R05125006
ab € 14,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.