Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R05102528 Doppelmaulschlüssel 25x28 mm 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300952
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300952
EAN/GTIN:
     4060833009522
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Maulstellung 15°
Oberfläche matt-satiniert verchromt
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
60 mm
Gesamthöhe:
8 mm
Gesamtlänge:
280 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
56,3 mm
Kopfbreite 2:
61,3 mm
Kopfhöhe 1:
8,6 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,46 kg
Norm:
DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite:
25x28 mm
Schlüsselweite 1:
25 mm
Schlüsselweite 2:
28 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, Maulschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Gabelschlüssel (Einfach), Klauenschlüssel, Maschinenschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlagmaulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6067740
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.